CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 光学測定器
CAPTAIN STAGの 単眼鏡/双眼鏡
CAPTAIN STAGの 双眼鏡
ポケットイン 双眼鏡 3×28mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30967292
品番
UM-1835
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
口径(Φmm)
28
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:メタクリル樹脂
寸法(mm)
(約)幅115×奥行68×高さ37
色
ピンク
質量(g)
60