CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 防災用ドームテント
エクスギア ツールームドーム270 4〜5人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30967317
品番
UA-18
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
フライ:ポリエステル185T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF150D(PU2000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ9.5・Φ8.5mm
質量(kg)
約6.6
寸法(cm)
(約)フライ:270X490XH155、インナー:270X270XH150