CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 防災用ドームテント
エクスギア ソロテント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30967335
品番
UA-19
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
フライ:ポリエステル185T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm
質量(kg)
約2.18
寸法(cm)
(約)フライ:210X190XH130、インナー:210X70XH108