CAPTAIN STAG
マルチ七輪コンロ用串焼スタンド(串付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30968008
品番
M-6406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
セット内容
スタンド1・串5
材質
スタンド・串:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)スタンド:280×280×高さ45、串:全長320
質量(g)
約400