ニューアイガーグリドル

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)(約)幅700×奥行450×高さ27(本体のみ) 注文コード30968114 品番M-6569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(約)幅700×奥行450×高さ27(本体のみ) 材質鉄(ラッカー塗装) 質量(kg)約6 サイズLL 板厚(mm)2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30968105
2021-03-11
用途:
装置より漏れた金属粉末の捕集用
製造業

元々類似のトレーを検討していたが、堅牢度から本品選択。
機械装置の下部に設置の為、両側の取っ手が干渉ぎみ。
最終的には取っ手を修正する事も視野に入れて検討中。
基本的には満足している。

対象商品:
30968105
2019-11-15
用途:
バーベキュー
製造業

薄い分価格も安く持ち運びも苦にならないので満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする