ニューアイガーグリドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30968123 品番 M-6571
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法(mm)(約)幅450×奥行315×高さ17(本体のみ) 材質鉄(表面加工:ラッカー塗装) 質量(kg)約2.0 サイズM 板厚(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30968105
2021-03-11
用途:
装置より漏れた金属粉末の捕集用
製造業

元々類似のトレーを検討していたが、堅牢度から本品選択。
機械装置の下部に設置の為、両側の取っ手が干渉ぎみ。
最終的には取っ手を修正する事も視野に入れて検討中。
基本的には満足している。

対象商品:
30968105
2019-11-15
用途:
バーベキュー
製造業

薄い分価格も安く持ち運びも苦にならないので満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする