CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 軍手
CAPTAIN STAGの 純綿軍手
純綿子供用ロング軍手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
30969618
品番
UG-3203
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手首を守るロングタイプ。色々な用途で使用可能なソフトで丈夫な純綿製。
ゲージ数
7
サイズ
L(小学校中学年)
材質
綿100%
色
ベージュ
質量(g)
29
入数(双)
1
機能
丈夫
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
13
手の平幅(cm)
9