CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 軍手
CAPTAIN STAGの 純綿軍手
純綿軍手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
30969925
品番
M-7532
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色々な用途で使用可能なソフトで丈夫な純綿製。
ゲージ数
7
サイズ
一般
材質
綿100%
色
ベージュ
質量(g)
70
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
12