CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 軍手
CAPTAIN STAGの 純綿軍手
純綿子供用軍手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
30969943
品番
M-7516
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色々な用途で使用なソフトで丈夫な純綿製。
ゲージ数
7
サイズ
子供から女性
材質
綿100%
色
ベージュ
質量(g)
55
入数(双)
1
機能
丈夫
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
12