CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ファイアイージー着火剤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
30970555
品番
M-6709
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
主原料:圧縮木材繊維(ワックス含有)、アウター:パルプ(パラフィン含有)
寸法(mm)
(約)45×20×115(1個)
質量(g)
約20/個
燃焼時間(分)
1片につき約10(燃焼条件により異なります)