ファイアブロック着火剤

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 30970625 品番 M-6711
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
セット内容9片入 材質圧縮木材繊維(ワックス含有) 寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片) 質量(g)約110 燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30970607
2025-11-08
用途:
自宅の薪ストーブの添加用に使っています

カセットコンロバーナーで数秒で点火。1ブロックは小さい(麻雀牌くらいの容量)だから、いまのところストーブ本体や煙突にも支障はない。火もちもよいから、火種を大きくしやすいと思う。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
BBQ
株式会社 東京カークリーン社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱりこれ!定番ですね。安定の火持ち。安定の着火。

対象商品:
30970607
2019-12-22
用途:
薪ストーブの着火
その他業種

薪ストーブの着火に使っています。
30片入りなので、安心して使うことができます。

対象商品:
30970607
2023-10-22
用途:
薪ストーブの着火
安田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

袋が明けにくくて着火剤がボロボロ崩れる
あけやすくしてほしい

対象商品:
30970625
2022-12-28
用途:
BBQ場での着火につかっています。
有限会社ジェイホッパーズ 様

何度も買っていますが、すぐに着火する時としない時があります。

対象商品:
30970625
2018-09-18
用途:
キャンプ
LaTerra 様 (飲食業)

キャンプの時、火をおこすには時間短縮にもなり必需品です。

対象商品:
30970607
2022-12-23
用途:
焼き芋用として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

焚き火の着火用として使用したが、効果を実感できる程では無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする