CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
キャンピング食器5点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
箱なし
注文コード
30972052
品番
M-7562
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
仕様
箱なし
セット内容
鍋(14cm・12cm)各1、15cm皿(ふた)1、13cm皿(ふた)1、12cm皿1
質量(g)
400
収納時寸法(mm)
(約)外径150×高さ75(本体のみ)