CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ステンレス カラーシェラカップ320ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30972278
品番
UH-13
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:アクリルシリコン樹脂塗装
容量(mL)
約320
色
グリーン
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×45(本体のみ)