CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
3層鋼 段付ライスクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30972418
品番
UH-4001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、鉄、つる・ふた:ステンレス鋼、つまみ:天然木
サイズ
5合
質量(g)
約810
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ175×140(本体のみ)