CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
3層鋼ごはん炊きクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30972497
品番
M-8610
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼、つまみ:天然木
容量(L)
約2.5
サイズ
5合
質量(g)
810
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ175×140(本体のみ)