CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
3層鋼ごはん炊きクッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30972515
品番
M-8618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼、つまみ:天然木
容量(L)
約4.3
質量(kg)
約1
サイズ
7合
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ205×170(本体のみ)