CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
チタン製 カートリッジクッカーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30972856
品番
M-9078
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
容量(mL)
820
セット内容
11cm鍋1、12cm皿(ふた)1
質量(g)
110
収納時寸法(mm)
(約)外径121×高さ93(本体のみ)