CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
チタン製 マウントクッカー2セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30972987
品番
M-9080
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
セット内容
12cm鍋1、13cm皿(ふた)1、12cm皿1
質量(g)
105
収納時寸法(mm)
(約)外径130×高さ72(本体のみ)