リガード ホイールクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30977004 品番 M-5059
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(L)約48.5 材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 質量(kg)約5.3 ブルー サイズ48L 保冷効力(℃)5以下(8時間) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)580×430×395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする