リガード ホイールクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30977038 品番 M-5060
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(L)60 材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 質量(kg)約5.8 ブルー サイズ60L 保冷効力(℃)4以下(8時間) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)640×450×420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする