CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30977248
品番
M-8904
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
パープル
材質
本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、保冷剤:パック外装ポリエチレン、内容物水・増粘剤
寸法(mm)
(約)幅205×奥行135×高さ370
質量(g)
約720