M-1487 抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L CAPTAIN STAG 30977284

M-1487 抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L CAPTAIN STAG 30977284 M-1487 抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L CAPTAIN STAG 30977284 M-1487 抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L CAPTAIN STAG 30977284

抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30977284 品番M-1487
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×ブルー 材質本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、保冷剤:パック外装ポリエチレン、内容物水・増粘剤 寸法(mm)(約)幅205×奥行135×高さ370 質量(g)約720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30977284 M-1487 30977248 M-8904 抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L CAPTAIN STAG 抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L CAPTAIN STAG 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする