M-8170 発泡クーラーボックス CAPTAIN STAG 30977302 M-8170 発泡クーラーボックス CAPTAIN STAG 30977302

発泡クーラーボックス

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30977302 品番 M-8170
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(L)18 材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)幅470×奥行330×高さ250 内寸法(mm)420×220×200 保冷効力(℃)11以下(JIS)
注意
※内側にでっぱりがあり、底面に向かって小さくなっております。内寸は開口部と深さになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30977327
2024-07-27
用途:
保冷
大塚産業株式会社 様

水道のない場所へ、農作業に行く際、保冷剤と一緒に飲み物や冷やしたタオルを持って行くにはちょうど良いサイズです。真夏の車内に置いてもしっかりと冷えた状態を6時間程度維持できます。

対象商品:
30977327
2024-02-11
用途:
豆腐販売
希望の星 様 (医療・福祉・介護関連業)

豆腐を運ぶときに使います。大きさが丁度良い。大きすぎると重くなって運びにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
30977302
2021-08-31
用途:
動物施設内へ氷を運搬
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

おいらの使用目的からすれば、深さは浅い方が良かったのですが、大は小を兼ねるで大丈夫でした。
発泡スチロールの厚さも厚く丈夫に作られているのが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
30977302
2021-02-04
用途:
イベントなどでの物販
やさいばーみるや 様 (飲食業)

細長いタイプなので、ちょうど販売する商品を数種並べるのによかった。保冷剤が大きいサイズがちょうど入る!
通常の発泡より頑丈。

1人が参考にしています
対象商品:
30977327
2021-04-12
用途:
材料の保管

ちょうどいい大きさで持ち運びも楽です。
結構丈夫だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
30977302
2020-01-14
用途:
車内での保温に
その他業種

アイスボックスは、以外と大きいものです。発泡スチロールですが密閉性、遮温性が高い、水が漏れない、シンプルでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
30977327
2019-06-18
用途:
冷凍検体の輸送用
医療・福祉・介護関連業

分野外ということもあり、数字の寸法では実際の大きさを正確に想像できていなかったこともあり、予想よりも大きい容量となってしまいました。素人にもわかるように対比となる写真があればありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
30977327
2019-08-06
用途:
保冷剤を入れてます。
横田設備 様 (建設業・工事業)

メッシュベストに保冷剤を入れるため、午後まで持たせたいので購入しました!
そのまま外に置いてあるのとは雲泥の差です!
午後まで保冷剤が持ってくれます!
助かりましたε-(´∀`*)ホッ

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする