デリス シルバーソフトクーラーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30977564 品番 UE-501
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)560 材質表地:ポリエステル、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚) 寸法(mm)(約)幅380×奥行275×高さ330 容量(L)30 収納時寸法(mm)(約)380×275×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30977564
2021-11-15
用途:
デリバリー

高さあり他にないサイズ感が良く、価格が安い。が、上面のシルバー部(アルミ蒸着部?)が直ぐにはがれだす。このためOPPテープにて養生しているが、もう少し丈夫であると満点。

1人が参考にしています
対象商品:
30977582
2021-07-29
用途:
レジャー

夏のゴルフ用に購入しました。
カートのカゴにスポッと入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする