CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
セジール ソフトクーラーバッグ 15L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30978176
品番
M-2973
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)
寸法(mm)
(約)幅310×奥行2 6 0×高さ2 5 0
質量(g)
400
収納時寸法(mm)
(約)310×250×60