CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
セジール ソフトクーラーバッグ 24L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
30978212
品番
M-2971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
材質
本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)
寸法(mm)
(約)幅340×奥行2 6 0×高さ3 3 0
質量(g)
500
収納時寸法(mm)
(約)340×330×60