CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
お買い物用クーラーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30978395
品番
MP-452
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
約20
色
ドット
材質
本体:表面=ポリエステル600D、内面=EVA樹脂、断熱材=ポリエチレンフォーム
寸法(mm)
(約)幅410・340×奥行300・240×高さ230
質量(g)
約500