CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ガラス・樹脂・金属容器
CAPTAIN STAGの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
CAPTAIN STAGの ボトルカート/スタンド
ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30978666
品番
M-8670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)
質量(kg)
約1.4
色
グリーン
収納時寸法(mm)
(約)幅315×奥行460×厚さ55
組立寸法(mm)
(約)幅300×奥行315×高さ365