CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの その他避難用品
抗菌 ライド ウォータージャグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30978885
品番
M-1481
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(L)
10
寸法(mm)
(約)幅240×奥行240×高さ240
収納時寸法(mm)
(約)幅200×奥行200×厚さ70
材質
本体・ふた・コック:ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)、パッキン:PVC