CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの その他避難用品
抗菌 伸縮ウォータージャグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
15
注文コード
30978928
品番
M-9538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
15
材質
ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
寸法(mm)
(約)幅310×奥行320×高さ320(15L時)
収納時寸法(mm)
(約)幅320×奥行330×高さ100