CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの その他避難用品
抗菌 伸縮ウォータージャグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30978937
品番
M-9531
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
容量(L)
3
材質
本体・ふた:ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
寸法(mm)
(約)幅150×奥行200×高さ180(3L時)
収納時寸法(mm)
(約)幅160×奥行200×厚さ60