CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの その他避難用品
抗菌 伸縮ウォータージャグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30978946
品番
M-1430
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
容量(L)
5
材質
本体・ふた:ポリエチレン
寸法(mm)
(約)幅200×奥行245×高さ200(5L時)
収納時寸法(mm)
(約)幅215×奥行250×高さ60