曜日別特売
M-6908 スーパークールタイム CAPTAIN STAG 30979244

スーパークールタイム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(300g)
内容量1個(300g)注文コード30979244品番M-6908
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
サイズM材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。寸法(mm)(約)200×120×厚さ23保冷効果(約)140分(48時間凍らせた後、約30℃の雰囲気中において表面温度が―20℃~―5℃になるまでの時間)※メーカー試験結果による
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする