抗菌 クールタイムダブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード30979305 品番M-6910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)・高吸水性ポリマー ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。 寸法(mm)(約)230×150×厚さ20 サイズM 質量(g)300(150+150) 保冷効果(約)165分(48時間凍らせた後、約30℃の雰囲気中において表面温度が―18℃〜10℃になるまでの時間)※メーカー試験結果による

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30979305
2021-05-02
用途:
弁当の保冷
建設業・工事業

急速冷却と持続冷却の効果が実感できて、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする