トップキャッチ ウォータージャグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30979436 品番 M-5032
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
容量(L)10 材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(mm)(約)240×280×高さ425 質量(g)1700 収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ35 保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間) 保冷効力(℃)約10以下(8時間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
猛暑時間帯に、マンション管理室前に設置し、熱中症対策する。
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

選んだ理由は衛生管理上、洗いやすいこと @特に水栓の操作性が良いため、何人も指先だけで水栓の開閉ができる。A蓋が大きく、内部を水洗いしやすい。B素材上、外部の丸洗いが容易。

対象商品:
30979427
2022-02-03
用途:
毎日のうがい・手洗い・洗顔など

湯を入れる容器内面に腐食が起きて健康上の懸念が生じた。内面はステンレス製またはホーロー引きにして欲しい。

対象商品:
30979427
2021-10-19
用途:
お客様に自由に冷水を飲んでいただく為に
飲食業

丁度良い量が入るサイズが有って良かったです。
また、以前使ったことのあるこれくらいのサイズの物には足が付いて無かったので使い辛かったのですが、このジャグは足が付いているのでコップに水を入れ易くて良いです。
ただ、「保温、保冷」と書いたシールが剥がし難く、剥がした跡が汚なく残ってしまいました。ちょっと残念。

対象商品:
30979427
2020-06-06
用途:
保育園の保育室に置いて子ども達が自由にお茶を飲めるように設置
薬院セレステ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

とてもコンパクトだが3リットルの容量で使いやすい。
丈夫で操作も子どもでも出来るので様々な環境で便利に使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする