CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ウォータージャグ用カップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30979506
品番
M-5010
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
約205〜210のペーパーカップ
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)幅85X奥行90×高さ115、収納可能カップサイズ:(約)外径約72〜74、高さ80前後
取付
マグネット式