CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30979567
品番
M-5034
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
容量(L)
9.5
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:印刷鋼板、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)
(約)240×280×高さ425
色
ネイビー
サイズ
10L
収納時寸法(mm)
(約)240×280×高さ365
保温効力(℃)
約45以上(24時間)、75以上(6時間)
保冷効力(℃)
約10以下(8時間)