曜日別特売
M-9861 FEEL BOSCO トレッキングステッキ用 バスケットAタイプ CAPTAIN STAG 30981247

FEEL BOSCO トレッキングステッキ用 バスケットAタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30981247品番M-9861
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)外径65×厚さ14質量(g)約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30981247
2022-01-27
用途: トレッキング
その他業種

2本あるトレッキングポー付けました。多少大きさは自分が思ったより大きかったですが、付けて問題はありませんでした。次回も機会がありましたら利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする