CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
FEEL BOSCOトレッキングステッキベントグリップ (2段スライド式)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
30981362
品番
M-9843
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)
(約)90〜120(無段階調整)
収納時寸法(mm)
(約)40×30×長さ720