CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ザック用ステッキホルダー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30981405
品番
M-9493
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
使用可能サイズ:(約)Φ18mm(±1mm)のトレッキング用ステッキ・ストック
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)55×75×厚さ30
取付可能寸法(mm)
(約)幅25以下・厚さ3以下の軟質ベルト