CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防鳥・防獣用品
CAPTAIN STAGの 音追い
ベアー クマすず & ホイッスル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30982473
品番
M-1920
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
対象動物
クマ
材質
すず・ホイッスル:真鍮、ヒモ:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)すず:外径40×高さ37、ホイッスル:外径7×高さ50
質量(g)
約60