CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防鳥・防獣用品
CAPTAIN STAGの 音追い
ベアー クマすず 38mm ベルト付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30982498
品番
M-1922
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
対象動物
クマ
材質
すず:鉄(ニッケルめっき)、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
(約)外径37×37
質量(g)
約38