ポイズンリムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30982595 品番M-7742
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質リムーバー:シリンダー=ABS樹脂、ピストンレバー=ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)リムーバー本体:48×27×長さ118〜192、吸引アダプター:丸〈大〉=内径22、丸〈中〉=内径16、丸〈小〉=内径10、だ円=内寸 16×8 質量(g)90 収納時寸法(mm)(約)122×83×厚さ35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
一般業務時の虫刺されに
製造業

これ以外は、あまり使用したことがありませんが
安定の品質と効果を誇っていると思います。
使っていて特に他に必要な事はありません
強いて言えば 頭皮や体毛が多い部分の虫刺され時には
皮膚面に真空の効果を発揮することが難しいため
T字カミソリが入っているとありがたいです。
(自分で購入して入れています)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする