CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 光学測定器
CAPTAIN STAGの 単眼鏡/双眼鏡
CAPTAIN STAGの 双眼鏡
双眼鏡6×30mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30982717
品番
M-9774
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
倍率(倍)
6
口径(Φmm)
30
材質
本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂
寸法(mm)
(約)幅103〜108×奥行96×高さ47〜52
色
ブルー
質量(g)
140