CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 運搬機器
CAPTAIN STAGの 運搬車輛機器
CAPTAIN STAGの 二輪運搬車
ポリタンクが倒れないキャリー(ガード付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
30982814
品番
M-7430
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
約2.9
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイールポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)
約40
収納時寸法(mm)
(約)幅360×奥行590×厚み140
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行550高さ975