NEWハウンドキャリー typeU

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30982857 品番M-7432
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(mm)(約)幅360×奥行375×高さ860 質量(kg)約1.56 材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 耐荷重(kg)20 収納時寸法(mm)(約)305×510×厚さ90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30982857
2018-11-02
用途:
軽量物の運搬に使用
サービス業

安価なので安っぽい製品かと思っていましたが、しっかりした製品なので安心しました。塗装も綺麗で使いやすいと思います。あとは耐久性ですが、これは使用してみないと判りませんが、すぐ壊れそうには見えません。

1人が参考にしています
対象商品:
30982857
2018-05-31
用途:
歯科機械メーカーで工具・測定機械の持ち運び
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

都内のメンテナンスでは車での移動が不便な事もあり公共の交通機関を利用する時に、工具箱・測定機械などの持ち運びに便利です。キャリヤー自体の重さが軽い為、階段でも負担になりません。ゴムバンドが付いているので多少の振動でも荷物がずれないので重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする