ワイドキャリー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30982918 品番UL-1000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 寸法(mm)(約)幅395×奥行450×高さ965 質量(kg)約3 収納時寸法(mm)(約)395×590×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30982918
2023-06-01
用途:
毎日のゴミ出し
有限会社エー・アイ・シー東海 様 (サービス業)

毎日つかいます。丈夫なつくりでガタガタしません。手にあたる部分がソフトなので、とても良いです。

対象商品:
30982918
2020-04-15
用途:
小型タンク(約10 kg)の運搬用
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

10Kgのタンクを固定しても安定して運搬ができた。車輪はスムーズで、運搬中ガタガタすることがなかった。キャリアーも以前に使用していたものより丈夫に作られている感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする