CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バイク用アクセサリー
CAPTAIN STAGの ネット・コード・フック
CAPTAIN STAGの ネット
バイク・自転車用ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30983417
品番
M-7428
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
安全なネット伸張率約150%(ロープ伸張率200%)
材質
ネット:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
寸法(cm)
(約)34×34
マス数
25
目合い(mm)
約60