大型収納トートバッグ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30984004 品番 M-1681
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ブラウン サイズM 材質ポリエステル 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×250×500 収納時寸法(mm)約270×200×厚さ40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30983986
2024-08-28
用途:
介護用品等の運搬
その他業種

定期的に購入する介護用品(紙オムツ、紙オムツ用パッド、お尻拭き等)を纏めて運べるサイズの大型収納バッグを探していましたが、軽いのに布地も厚く、耐久性も有りそうな丈夫な作りで、丁度良い大きさでした。
W820 × D380 × H550 mm の大型サイズなので、布団の様な嵩ばる物の運搬にも便利です。
他の製品もいろいろ検討していましたが、他の製品には無い大きさとお手頃な価格で、こちらの製品に決めました。

2人が参考にしています
対象商品:
30983986
2023-06-05
用途:
荷物運搬
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

大きさは問題ありません。軽くて丈夫で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
30984004
2022-05-23
用途:
手荷物用

自動車用座席の芯材サンプルを入れて新幹線に乗車しました。
金具とか剥き出しのままでしたが破れる気配無し。
開き止めのバックルにも助けられました。
MサイズでN700系の棚に余裕で収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
30984004
2022-02-04
用途:
荷物の運搬
飲食業

荷物の運搬時に使用したいと思い購入しましたが 中敷きがないので安定性がなくて少し不便。値段も手頃で丈夫そうなのとサイズが気に入ったので普通に。

1人が参考にしています
対象商品:
30984004
2021-03-25
用途:
書類の運搬

書類の運搬に利用しております。しっかり確認しなかったのが悪いのですが
思ったより少し大きめでした。L、Mサイズが有りますがSサイズが有ると
良いと思います。
非常に丈夫そうなのでその点は大変満足しています。

対象商品:
30984004
2020-11-30
用途:
介護用品の安全運搬

大人用のリハビリパンツやおむつを傷つけずに運ぶのに利用。LLサイズオンリーワン62036065を6袋キチキチ収納で約10s、紙袋やビニール袋にはない強度があり大抵のところに持っていけます。

1人が参考にしています
対象商品:
30983986
2020-07-25
用途:
キャンプの持ち運びに
建設業・工事業

大型の物が欲しかったので、ピッタリのサイズと丈夫でよかったです。

対象商品:
30983986
2019-11-25
用途:
脚立の延長脚の持ち運び

造りもしっかりしていて布地も厚手で耐久性もありそうで良かったです。
まだ使い始めたばかりなので実際はどうかですが現状では満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする