CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
デコ ウインドスピナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30984117
品番
UM-1833
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル、ワイヤー:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン、ポール:グラスファイバー
寸法(mm)
(約)幅310×奥行70×高さ640
色
フラワー
質量(g)
約50